https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01DOHhNREl3TmpjeU9EZ3hORFl5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2NjNjNmI5NWQwMTc1NmU3MzNiNzJiNWQ2MjMxOGY5NTBmOTRkZDQwNmZhMzJlYmMwOWQ0MmRlMmQ1OTQ3MDQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01DOHhNREl3TmpjeU9EZ3hORFl5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2NjNjNmI5NWQwMTc1NmU3MzNiNzJiNWQ2MjMxOGY5NTBmOTRkZDQwNmZhMzJlYmMwOWQ0MmRlMmQ1OTQ3MDQ5
REXNORD
REXNORD
HP7706-3.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7706-3.25IN
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7706-3.25IN
BDI部件号
22463076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7706-3-25IN/p/22463076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699167849
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.056
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米