https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956GT-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoaU1DOHhNRE0wTXpJek1EY3dNVFU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTmtkVVgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmODUyNWUyZmExOWZkNjBjMDkwZjlkMDQ5MDUzOTdlMGQzYjhkY2NjMmU0NDVhZDZiYmYwZDhkYjgyY2M5ODE4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956GT-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoaU1DOHhNRE0wTXpJek1EY3dNVFU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTmtkVVgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmODUyNWUyZmExOWZkNjBjMDkwZjlkMDQ5MDUzOTdlMGQzYjhkY2NjMmU0NDVhZDZiYmYwZDhkYjgyY2M5ODE4
REXNORD
REXNORD
HP7956GT-30IN-MTW-CW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7956GT-30IN-MTW-CW
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7956GT-30IN-MTW-CW
BDI部件号
22371719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7956GT-30IN-MTW-CW/p/22371719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934886805
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With GT Curve Retention For Clockwise Turns
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10464500
重量/磅
0.55
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 30" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
30 英寸 | 762 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米