REXNORD
REXNORD
HP7956GT-6IN-MTW-STURN 81449951
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7956GT-6IN-MTW-STURN 81449951
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7956GT-6IN-MTW-STURN 81449951
BDI部件号
24109989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7956GT-6IN-MTW-STURN-81449951/p/24109989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864585613
重量 / Kilogram
0.854
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With GT Curve Retention For S-Turns With Molded In Brown High Performance Material
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10146210
重量/磅
0.2
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米