HP7956NT-6IN-MTW 81449941 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-7956NT-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaU5TOHhNRE0wTXpJek1EZzJOVFF6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOemsxTms1VVgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZDRmZTU0MjZlZTgxYzg4OGVmNmQzNjlhYWNhOWRjMzM1NzhjZWIxNTI3M2MzZDY5ZDdkZDExYzZmZTg3N2Q3
24109987 网带 

REXNORD REXNORD

HP7956NT-6IN-MTW 81449941

描述

REXNORD HP7956NT-6IN-MTW 81449941

Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height

制造商部件号

HP7956NT-6IN-MTW 81449941

BDI部件号
24109987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864585590
重量 / Kilogram
0.793
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With NT Curve Retention For S-Turns Molded In Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10146209
重量/磅
0.18
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7956; Open Area; Modular Belting; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Stainless Steel Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新