HP7956TAB-6IN MTW S https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7956TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE5pOHhNREl3TmpjeU9ERXlOalE1TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UVTJWRUZDWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFhMjgwZWFhMmYxYjgwM2MwOGIwMDk3NDM2N2NhOGM0M2RlZmM3ZDk4ZTk4OWM3MTAxNzllODMyOWVlZmM4
22135827 网带 

REXNORD REXNORD

HP7956TAB-6IN MTW S

描述

REXNORD HP7956TAB-6IN MTW S

Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

HP7956TAB-6IN MTW S

BDI部件号
22135827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864585569
重量 / Kilogram
0.919
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7956
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
1.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.211
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7956; Perforated Top; 1-1/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新