https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81446261-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoak5DOHhNRE0wTXpFMk56QXdNRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTkRZeU5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTM1YzgyNDJjNmRlY2E0YzhkNjU5Y2M3YTc0ODQzYzNkMjljZmQxZjQ2OGNlN2NkNGI5MTE1YWMxNjMwYTJhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81446261-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoak5DOHhNRE0wTXpFMk56QXdNRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTkRZeU5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTM1YzgyNDJjNmRlY2E0YzhkNjU5Y2M3YTc0ODQzYzNkMjljZmQxZjQ2OGNlN2NkNGI5MTE1YWMxNjMwYTJhZg
REXNORD
REXNORD
HP7963NT-15IN MTW 81446261
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7963NT-15IN MTW 81446261
Modular Mat Top Belting; 7963; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
制造商部件号
HP7963NT-15IN MTW 81446261
BDI部件号
24110171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7963NT-15IN-MTW-81446261/p/24110171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864392242
重量 / Kilogram
1.934
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7963
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With NT Curve Retention
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029111
重量/磅
0.53
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7963; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米

