https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7966-LBP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWXpNemd5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UWTJYMHhDVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU4MGZkM2E1MWQwMjg1NDY4ZjA4ZjZiZGIwMjRjYTRhZDQ0MmVmNzlkMGE4ZWRjYTA0N2QwODg3NDU1YTNkYjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7966-LBP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWXpNemd5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M09UWTJYMHhDVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGU4MGZkM2E1MWQwMjg1NDY4ZjA4ZjZiZGIwMjRjYTRhZDQ0MmVmNzlkMGE4ZWRjYTA0N2QwODg3NDU1YTNkYjk
REXNORD
REXNORD
HP7966NT-12IN MTW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7966NT-12IN MTW
Mat Top Modular Belting; 7966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
制造商部件号
HP7966NT-12IN MTW
BDI部件号
22605041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7966NT-12IN-MTW/p/22605041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864380423
重量 / Kilogram
1.439
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7966
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 2.5 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.396
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7966; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
板高
0.75 英寸 | 19.1 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米