https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-HP8506-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelppOHhNRGN5TmpZNU1UY3pNelV6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw5SVVEZzFNRFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE2YzQ2ZjVmZWM4ZTY4OTA4ODQ2NmY3NzVkNzAwMjJkM2VhNjAzMzE1ZDY0ODY0NmVmMWJhMzQxZjNmZjBlNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-HP8506-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelppOHhNRGN5TmpZNU1UY3pNelV6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw5SVVEZzFNRFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE2YzQ2ZjVmZWM4ZTY4OTA4ODQ2NmY3NzVkNzAwMjJkM2VhNjAzMzE1ZDY0ODY0NmVmMWJhMzQxZjNmZjBlNmU
REXNORD
REXNORD
HP8506-144IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP8506-144IN
Modular Mat Top Belting; 8506; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 144" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP8506-144IN
BDI部件号
27819305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP8506-144IN/p/27819305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1410.94
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8506
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10301039
重量/磅
1.21
详细描述
Modular Mat Top Belting; 8506; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 144" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
模块化传送带宽度
144 英寸 | 3657.6 毫米