https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8506-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnd05TOHhNREl3TmpjeU9EazNPRFEyTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhY2Y1OGFmMGQ3NzcwODNhNGQzNmFiOWYyZDg0MDE3MDkwZGNhOWQ1YTVjYTM1ZDVhODM1MWE4OGI5NWRiOTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8506-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnd05TOHhNREl3TmpjeU9EazNPRFEyTWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhY2Y1OGFmMGQ3NzcwODNhNGQzNmFiOWYyZDg0MDE3MDkwZGNhOWQ1YTVjYTM1ZDVhODM1MWE4OGI5NWRiOTcx
REXNORD
REXNORD
HP8506-85MM PT
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP8506-85MM PT
Mat Top Modular Belting; 8506; Perforated Top; 19.05MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 8.7MM Plate Height
制造商部件号
HP8506-85MM PT
BDI部件号
22463954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP8506-85MM-PT/p/22463954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699277265
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8506
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.031
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8506; Perforated Top; 19.05MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 8.7MM Plate Height
模块化传送带宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米


