https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT4705-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU15OHhNRE0wTXpBeE1ETXpOamM1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTkRjd05WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQ1ZTVkYjVjNDk2ZDVjYzM4MmY5ZWEzMTAyNDgzMWY0ZWMyYzk4ZTVmNTBmMTg0MjI2ZWY2Yzg3YTBmNjU5OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT4705-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaU15OHhNRE0wTXpBeE1ETXpOamM1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTkRjd05WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQ1ZTVkYjVjNDk2ZDVjYzM4MmY5ZWEzMTAyNDgzMWY0ZWMyYzk4ZTVmNTBmMTg0MjI2ZWY2Yzg3YTBmNjU5OQ
REXNORD
REXNORD
HT4705-12
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT4705-12
Modular Mat Top Belting; 4705; Solid Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HT4705-12
BDI部件号
23662763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT4705-12/p/23662763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699264753
重量 / Kilogram
0.572
Product Group - BDI
M02310
模块化传送带尺寸
4705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In Beige
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028998
重量/磅
0.16
详细描述
Modular Mat Top Belting; 4705; Solid Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米