https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnd1l5OHhNRGMzTWpjM01UWXpOVEl6TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlMGZiZTkyODkxNmIxYzhiYzgzNzNlZTBkODU5Njc4ODhhMjVmODZiOTk1NWE4NGY3YzdmYTM4OWNjN2MwMGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnd1l5OHhNRGMzTWpjM01UWXpOVEl6TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlMGZiZTkyODkxNmIxYzhiYzgzNzNlZTBkODU5Njc4ODhhMjVmODZiOTk1NWE4NGY3YzdmYTM4OWNjN2MwMGI
REXNORD
REXNORD
HT5935-42
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT5935-42
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HT5935-42
BDI部件号
21576453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT5935-42/p/21576453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5935
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
HT5935 42
重量/磅
0.92
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 42" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
42 英寸 | 1066.8 毫米