https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5936-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU15OHhNRE0wTWprMk1USTFNRE16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RNMlh6RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZmODY2MzM4ZDA2MGIxZGExNTgxNzFlYzJhMTY2NWI2NDFmMWNiMzY5YTNlYWZiNzBmOTVjNzE3MjI4YmY0MjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5936-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnMU15OHhNRE0wTWprMk1USTFNRE16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RNMlh6RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZmODY2MzM4ZDA2MGIxZGExNTgxNzFlYzJhMTY2NWI2NDFmMWNiMzY5YTNlYWZiNzBmOTVjNzE3MjI4YmY0MjY
REXNORD
REXNORD
HT5936-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT5936-12IN
Modular Mat Top Belting; 5936; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HT5936-12IN
BDI部件号
22464028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT5936-12IN/p/22464028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699347722
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5936
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Beige
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029006
重量/磅
0.06
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5936; Perforated Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米

