HT5936-36IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5936-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMFl5OHhNREl3T0RjME5ERTNOelk1TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjNjE1ZWJmNDAzOGRlMDljZmY4MDY2NjIyNDU1NWFmNjliNTI3ZDJhNTEwNWVjMjRjZDAyZTAyYzhlN2JlNDg0
21571279 网带 

REXNORD REXNORD

HT5936-36IN

描述

REXNORD HT5936-36IN

Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

HT5936-36IN

BDI部件号
21571279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699347777
重量 / Kilogram
1.252
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5936
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.173
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5936; Perforated Top; 3/4" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
36 英寸 | 914.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新