https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5997-144-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMVlTOHhNRE0wTWprMk1UQXlNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RrM1h6RTBORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODdlM2Y5NmU1ZTljMWJmODc3NTQxMmI4NDIyZTM4YTUwNTRlMzYwM2I4ZmU5OTk1ZTBjZjJlMzcwZDg3ZGYyYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HT5997-144-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMVlTOHhNRE0wTWprMk1UQXlNRGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRlExT1RrM1h6RTBORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODdlM2Y5NmU1ZTljMWJmODc3NTQxMmI4NDIyZTM4YTUwNTRlMzYwM2I4ZmU5OTk1ZTBjZjJlMzcwZDg3ZGYyYw
REXNORD
REXNORD
HT5997-168IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT5997-168IN
Modular Mat Top Belting; 5997; Raised Rib; Modular Belting; 2-1/4" Pitch; 168" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.97" Plate Height
制造商部件号
HT5997-168IN
BDI部件号
24115855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT5997-168IN/p/24115855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699432428
重量 / Kilogram
13.95
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5997
基本结构
Raised Rib
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
2.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Beige
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029012
重量/磅
5.78
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5997; Raised Rib; Modular Belting; 2-1/4" Pitch; 168" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.97" Plate Height
模块化传送带宽度
168 英寸 | 4267.2 毫米
板高
0.97 英寸 | 24.638 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米