https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81441723-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMlppOHhNRE0wTXpFMk5qWXdOek01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTkRFM01qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JhMjE5YjA5MjAwMzJlYjhmYWVkNDhlNDQ1YTFlOTAxYjg4YjczMzUzYjUwZmZkN2JkZDdhNmZmNzYxZjBmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81441723-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMlppOHhNRE0wTXpFMk5qWXdOek01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTkRFM01qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JhMjE5YjA5MjAwMzJlYjhmYWVkNDhlNDQ1YTFlOTAxYjg4YjczMzUzYjUwZmZkN2JkZDdhNmZmNzYxZjBmOA
REXNORD
REXNORD
HT7743-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT7743-12IN
Modular Mat Top Belting; 7743; Flush Grid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material
制造商部件号
HT7743-12IN
BDI部件号
22459743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT7743-12IN/p/22459743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210124427
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7743
基本结构
Flush Grid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
HT7743-12IN
重量/磅
0.19
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7743; Flush Grid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米

