https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10297917-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa01TOHhNRE0wTXpFMk16VTFPVGsyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF5T1RjNU1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWJmZTU0ZjI4NzExMzFiMTdiY2M1NmVmMjY5YTY1MTE2YTliZGEwMmU4YWMyMDQzZTAxMTY3ZThlMThmZTJjNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10297917-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa01TOHhNRE0wTXpFMk16VTFPVGsyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF5T1RjNU1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWJmZTU0ZjI4NzExMzFiMTdiY2M1NmVmMjY5YTY1MTE2YTliZGEwMmU4YWMyMDQzZTAxMTY3ZThlMThmZTJjNw
REXNORD
REXNORD
HT8503-18IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT8503-18IN
Modular Mat Top Belting; 8503; Low Backline Pressure; Modular Belting; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height
制造商部件号
HT8503-18IN
BDI部件号
22371693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT8503-18IN/p/22371693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934794087
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02290
模块化传送带尺寸
8503
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 800 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
HT8503-18IN
重量/磅
0.15
详细描述
Modular Mat Top Belting; 8503; Low Backline Pressure; Modular Belting; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米
板高
0.43 英寸 | 10.922 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米