REXNORD
REXNORD
HT8505RT-27IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT8505RT-27IN
Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 27" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HT8505RT-27IN
BDI部件号
21521609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT8505RT-27IN/p/21521609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934794193
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Beige
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10324739
重量/磅
0.21
详细描述
Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 27" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
模块化传送带宽度
27 英寸 | 685.8 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米