![HTF7705-12IN](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd1l5OHhNRE0zTXpZNE16STBPVEU0TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZDIxMzY0Y2I4MTgzMjc0MmNjODgyYTE5NmMwMmEyOWY1NjAyYmU2ZDA2ZThjYTU2NmMyZTg2NTkwZmRkMTM0)
![HTF7705-12IN](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd1l5OHhNRE0zTXpZNE16STBPVEU0TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZDIxMzY0Y2I4MTgzMjc0MmNjODgyYTE5NmMwMmEyOWY1NjAyYmU2ZDA2ZThjYTU2NmMyZTg2NTkwZmRkMTM0)
REXNORD
REXNORD
HTF7705-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HTF7705-12IN
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.69" Plate Height
制造商部件号
HTF7705-12IN
BDI部件号
21852915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HTF7705-12IN/p/21852915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699467352
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.181
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.69" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.69 英寸 | 17.5 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米