https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10500266-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1pTOHhNRE0zTmpReE56Z3dORE14T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEExTURBeU5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDkwNzFiODVhMTYzMzZkMjIxODNhN2YwY2YxYWQ3ZWFiOTdiNjNhNWE2MmY5ZDc5ZDdkMDVlZWIzZTRmYTBkZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10500266-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1pTOHhNRE0zTmpReE56Z3dORE14T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEExTURBeU5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDkwNzFiODVhMTYzMzZkMjIxODNhN2YwY2YxYWQ3ZWFiOTdiNjNhNWE2MmY5ZDc5ZDdkMDVlZWIzZTRmYTBkZQ
REXNORD
REXNORD
HTX7748 36IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HTX7748 36IN
Modular Mat Top Belting; 7748; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; Extreme High Temperature; Stainless Steel Pin Material; 0.43" Plate Height
制造商部件号
HTX7748 36IN
BDI部件号
21598216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HTX7748-36IN/p/21598216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934922824
重量 / Kilogram
0.266
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7748
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Extreme High Temperature
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
HTX7748-36IN
重量/磅
0.59
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7748; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running; Extreme High Temperature; Stainless Steel Pin Material; 0.43" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
36 英寸 | 914.4 毫米
板高
0.43 英寸 | 10.922 毫米