https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LF4706-24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoalpDOHhNRE0wTXpBd09ETTNNRGN4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURVkwTnpBMlh6STBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxYTM5MWU1M2JiMWE2MDMxNmU0OTVlMmI2ZmUzMjY4ZDk4MDJiM2MyNzgyYzJjYmVmNWJiYmMwNGY1ZDNkODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LF4706-24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoalpDOHhNRE0wTXpBd09ETTNNRGN4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURVkwTnpBMlh6STBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxYTM5MWU1M2JiMWE2MDMxNmU0OTVlMmI2ZmUzMjY4ZDk4MDJiM2MyNzgyYzJjYmVmNWJiYmMwNGY1ZDNkODk
REXNORD
REXNORD
LF4706-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF4706-12IN
Modular Mat Top Belting; 4706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
LF4706-12IN
BDI部件号
22459771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF4706-12IN/p/22459771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210692773
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
4706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Tan
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029036
重量/磅
0.2
详细描述
Modular Mat Top Belting; 4706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米