https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZ3hNelEzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGIzYjIwZWVhMzU1MDliNGQ1ZWM2OGRmYWFiYTQzYzYyNzkyZTI5OTM2YTQxOGYzZTY2ZjE5MzI5YjYwMzFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZ3hNelEzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGIzYjIwZWVhMzU1MDliNGQ1ZWM2OGRmYWFiYTQzYzYyNzkyZTI5OTM2YTQxOGYzZTY2ZjE5MzI5YjYwMzFh
REXNORD
REXNORD
LF4706-16.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF4706-16.5IN
Mat Top Modular Belting; 4706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
制造商部件号
LF4706-16.5IN
BDI部件号
22463920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF4706-16-5IN/p/22463920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699264470
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
4706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.325
详细描述
Mat Top Modular Belting; 4706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 16-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
16.5 英寸 | 419.1 毫米