https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LF4707-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak5DOHhNRE0wTWprMk1EQXpOemt4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURVkwTnpBM1h6RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkNDM4Y2Q2MGY5NjMxMDE1NDBhMGJkN2EzZGZiYjAxYmU4N2JiNWY4NDE0YmE5MThkYTJhMWE2NzNiNWM2ODM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LF4707-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak5DOHhNRE0wTWprMk1EQXpOemt4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURVkwTnpBM1h6RXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkNDM4Y2Q2MGY5NjMxMDE1NDBhMGJkN2EzZGZiYjAxYmU4N2JiNWY4NDE0YmE5MThkYTJhMWE2NzNiNWM2ODM
REXNORD
REXNORD
LF4707-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF4707-12IN
Modular Mat Top Belting; 4707; Raised Rib; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 3/4" Plate Height
制造商部件号
LF4707-12IN
BDI部件号
24110047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF4707-12IN/p/24110047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210693107
重量 / Kilogram
0.971
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
4707
基本结构
Raised Rib
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Tan
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029039
重量/磅
0.27
详细描述
Modular Mat Top Belting; 4707; Raised Rib; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 3/4" Plate Height
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米