LF4707-96IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-4707-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnM1lTOHhNREl3Tmpjek1Ea3hNVGMzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4ME56QTNYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwYmU1YTI3NDZkMTQyODZiMWE5OWY1ZGU1ODA0MjhjNjFjY2ZlNDUxY2ZhOWZiYzc0MmI3MDExOWRjOWVhMmQ0
24114052 网带 

REXNORD REXNORD

LF4707-96IN

描述

REXNORD LF4707-96IN

Mat Top Modular Belting; 4707; Raised Rib; 1-1/2" Pitch; 96" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material

制造商部件号

LF4707-96IN

BDI部件号
24114052

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699264524
重量 / Kilogram
7.76
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
4707
基本结构
Raised Rib
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
2.14
详细描述
Mat Top Modular Belting; 4707; Raised Rib; 1-1/2" Pitch; 96" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material
模块化传送带宽度
96 英寸 | 2438.4 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新