https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpDOHhNREl3T0RjME5ERXhNakUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlZGU0MWI3ZDMyMjczMTMzNzQ3NDU3YzNmYjE3NGRlY2RmMzRkMDU1Y2Y2Y2FiOWRiNWZiMDUxNmVlNjFkZmNj
REXNORD
REXNORD
LF5935-6
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF5935-6
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
LF5935-6
BDI部件号
21839351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF5935-6/p/21839351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699264357
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5935
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
LF5935 6 I
重量/磅
1.3
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米