REXNORD
REXNORD
LF5966-36
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF5966-36
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1.53" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
LF5966-36
BDI部件号
21521622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF5966-36/p/21521622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.18
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5966
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1.53 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.25 Inch | Min Back Flex Radius 1.5 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
LF5966 36
重量/磅
1.6
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5966; Perforated Top; 1.53" Pitch; 36" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
36 英寸 | 914.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.53 英寸 | 38.862 毫米