https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5996-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNREl3Tmpjek1UQTBNamcwTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UazJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzODNjMDVlMTAzNjEwMmYxYmQ5OWNmYmQzYTQyOGVlMjkyODAyZDg4ZjdhZTg4MDIzY2Q3NTc2YWEwMjI3N2U1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5996-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNREl3Tmpjek1UQTBNamcwTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UazJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzODNjMDVlMTAzNjEwMmYxYmQ5OWNmYmQzYTQyOGVlMjkyODAyZDg4ZjdhZTg4MDIzY2Q3NTc2YWEwMjI3N2U1
REXNORD
REXNORD
LF5996-24IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF5996-24IN
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
制造商部件号
LF5996-24IN
BDI部件号
22464074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LF5996-24IN/p/22464074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699431735
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5996
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
2.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.863
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米