LF6938-12IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6938-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU9TOHhNRE0wTXpJek1EQTNPVEF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmprek9GOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA5OGJmNDRjZTIyMjgwNGY2YjMxNmM1YWRmZWZmMzUzMDI5OTQ4NDBhMTA1ODdmZWY4NTVjODJjMTc0MmM3NA
22464080 网带 

REXNORD REXNORD

LF6938-12IN

描述

REXNORD LF6938-12IN

Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height

制造商部件号

LF6938-12IN

BDI部件号
22464080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699443349
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
6938
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In Tan
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029066
重量/磅
0.07
详细描述
Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新