SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFG2120LBP-M0510
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFG2120LBP-M0510
Modular Belting; 2120; Flat Top; 12.7MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; Acetal Pin Material
制造商部件号
LFG2120LBP-M0510
BDI部件号
24481192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/LFG2120LBP-M0510/p/24481192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166152437
重量 / Kilogram
2.327
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2120
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
5 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
5.13
详细描述
Modular Belting; 2120; Flat Top; 12.7MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; Acetal Pin Material
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
20.1 英寸 | 510 毫米