https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81414911-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoaVpTOHhNRE0wTXpBMU1qRXhOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRRNU1URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI0MzYwYjEyOThlNWFmYjFkMjBlNjIzNTI3ZjU3ZmEzNDkxYzkxNTczMjE5NjgzMGFjY2U0MjA4Zjg3ZDAxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81414911-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoaVpTOHhNRE0wTXpBMU1qRXhOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRRNU1URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWI0MzYwYjEyOThlNWFmYjFkMjBlNjIzNTI3ZjU3ZmEzNDkxYzkxNTczMjE5NjgzMGFjY2U0MjA4Zjg3ZDAxNg
REXNORD
REXNORD
MR5935-3IN_MTW ; 10029070 (81414911)
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MR5935-3IN_MTW ; 10029070 (81414911)
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Black Melt Resistant; Polypropylene Pin Material; 0.343" Plate Height
制造商部件号
MR5935-3IN_MTW ; 10029070 (81414911)
BDI部件号
24109845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/MR5935-3IN-MTW-;-10029070-(81414911)/p/24109845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699466577
重量 / Kilogram
0.148
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5935
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Black Melt Resistant
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 800 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
MR5935-3IN_MTW
重量/磅
0.02
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5935; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Black Melt Resistant; Polypropylene Pin Material; 0.343" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.343 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
3 英寸 | 76.2 毫米


