NGE2120FT-M0935 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481696-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhpTnk4eE1EQTFOakV3TnpnMU1UZ3dOaTlKVGtSV1IwVkRTRTVZV0ZoZk1qUTBPREUyT1RaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzN2NlNWUyODBiN2ZkMTA1NTAwZDNiYzkxOWJjOGNjMDczNTY3ZDgxNTMxMzJlNjRmZDRkM2ZjYmI2ZmViNmYw
24480744 网带 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

NGE2120FT-M0935

描述

SYSTEM PLAST NGE2120FT-M0935

Modular Belting; 2120; Flat Top; 12.7MM Pitch; 935MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material

制造商部件号

NGE2120FT-M0935

BDI部件号
24480744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166516666
重量 / Kilogram
2.46
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2120
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
PBT
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
5 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
5.42
详细描述
Modular Belting; 2120; Flat Top; 12.7MM Pitch; 935MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
模块化传送带宽度
36.811 英寸 | 935 毫米
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新