https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481716-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNREExTmpFeE1EazVOelV6TkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFM01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGRlZmIyZjNjMzU2ZGRkZjEwNzIzMjM3MDBmNjliNTRhNzBiMzVmNDQxZWQ2Mjc2MjFjYzgzM2ZlNmY0MWM4OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481716-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNREExTmpFeE1EazVOelV6TkM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFM01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGRlZmIyZjNjMzU2ZGRkZjEwNzIzMjM3MDBmNjliNTRhNzBiMzVmNDQxZWQ2Mjc2MjFjYzgzM2ZlNmY0MWM4OA
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2190FT-K2400
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2190FT-K2400
Modular Belting; 2190; Flat Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
制造商部件号
NGE2190FT-K2400
BDI部件号
24480228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/NGE2190FT-K2400/p/24480228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166517403
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2190
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
PBT
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
5 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
3.6
详细描述
Modular Belting; 2190; Flat Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米