https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24725194-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneFl5OHhNREExTmpFeE16azNPVFF5TWk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEzTWpVeE9UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZhZmQ3ZWM0NWY1MzE2MDQ5NTBhOGYwMWU5NmI3MWQzODUwZjUzYzU4MGYyZjY1ZWU1YzU1NTFmYzhjODlmNw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2250FT-PT-M0170
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2250FT-PT-M0170
Modular Belting; 2250; Flat Top; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
制造商部件号
NGE2250FT-PT-M0170
BDI部件号
24481660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/NGE2250FT-PT-M0170/p/24481660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166527396
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2250
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
PBT
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
10 FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
1
详细描述
Modular Belting; 2250; Flat Top; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
6.693 英寸 | 170 毫米