https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480498-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaE1TOHhNREExTmpFeE5UTXlNamt4TUM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBME9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTk2ZWNjNDkxMmJjNGVjOTIwNzhlMzA2NjZiNmE3OWE0ZDRhYjEyNTRhMDdkNjY3N2Q3Yjc2NTQ2MTYxODNjNQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2252FT-K325
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2252FT-K325
Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
制造商部件号
NGE2252FT-K325
BDI部件号
23711093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/NGE2252FT-K325/p/23711093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166516390
重量 / Kilogram
0.364
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2252
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
PBT
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
10 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.8
详细描述
Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; PBT Pin Material
模块化传送带宽度
3.25 英寸 | 82.6 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米