PSX8505-3.25IN-MTW-PT https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10286182-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnNE1DOHhNRE0wTXpBNE5UYzJPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF5T0RZeE9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzA5YWY1OGYzOTcxODhhZDAyNGY0NDgxNTkwMDUzNzQ2NjE4YTk5NmVjMTY0ODA4MDhmYTVmYjNiMTAwZGQ0Zg
24109789 网带 

REXNORD REXNORD

PSX8505-3.25IN-MTW-PT

描述

REXNORD PSX8505-3.25IN-MTW-PT

Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Silver Platinum Series X; Polyester Pin Material; 0.343" Plate Height

制造商部件号

PSX8505-3.25IN-MTW-PT

BDI部件号
24109789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934734229
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Silver Platinum Series X
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 800 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
PSX8505-3.25IN_MTW_PT
重量/磅
0.03
详细描述
Modular Mat Top Belting; 8505; Solid Top; Modular Belting; 3/4" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Silver Platinum Series X; Polyester Pin Material; 0.343" Plate Height
板高
0.343 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新