对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

WHT1011-26IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-WHT1011-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJobVpTODVOems0TXpVME5EWTRPRGswTDBsT1JGSkZXRUpGVEZSWVdGOVhTRlF4TURFeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVjNGNjMzcxN2QyNDNmNjI0ZGVlYjA1ODIwNzE2Y2Y3Yjg0NWRjNTZkOGU5YmI3MWFhNWQ3ZjU3MTI0ZDY5NQ
23869824 网带 

REXNORD REXNORD

WHT1011-26IN

描述

REXNORD WHT1011-26IN

Modular Mat Top Belting; 1011; Nub Top; Modular Belting; 1" Pitch; 26" Modular Belting Width; Straight Running; White High Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height

制造商部件号

WHT1011-26IN

BDI部件号
23869824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782935204721
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1011
基本结构
Nub Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
White High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top belt | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
WHT1011-26IN
重量/磅
0.14
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1011; Nub Top; Modular Belting; 1" Pitch; 26" Modular Belting Width; Straight Running; White High Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height
板高
0.43 英寸 | 10.922 毫米
模块化传送带宽度
26 英寸 | 660.4 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新