REXNORD
REXNORD
WHT596-34IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT596-34IN
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 34" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
制造商部件号
WHT596-34IN
BDI部件号
23868964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT596-34IN/p/23868964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935116086
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
596
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Belt Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10673268
重量/磅
0.12
详细描述
Modular Mat Top Belting; 596; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 34" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
34 英寸 | 863.6 毫米