https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5996-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNREl3Tmpjek1UQTBNamcwTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UazJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzODNjMDVlMTAzNjEwMmYxYmQ5OWNmYmQzYTQyOGVlMjkyODAyZDg4ZjdhZTg4MDIzY2Q3NTc2YWEwMjI3N2U1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5996-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJneVpTOHhNREl3Tmpjek1UQTBNamcwTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UazJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzODNjMDVlMTAzNjEwMmYxYmQ5OWNmYmQzYTQyOGVlMjkyODAyZDg4ZjdhZTg4MDIzY2Q3NTc2YWEwMjI3N2U1
REXNORD
REXNORD
WHT5996-18IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT5996-18IN
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
制造商部件号
WHT5996-18IN
BDI部件号
24109997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT5996-18IN/p/24109997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699441017
重量 / Kilogram
1.157
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5996
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
2.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.478
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米