REXNORD
REXNORD
WHT5996-24IN-F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT5996-24IN-F
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height
制造商部件号
WHT5996-24IN-F
BDI部件号
22582193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT5996-24IN-F/p/22582193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
119.7
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5996
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
2.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
1
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5996; Perforated Top; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
0.72 英寸 | 18.288 毫米
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米