https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-5998-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd1pDOHhNRE0wTXpBMk9ESTNNRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOVGs1T0Y5UVNFOVVUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWE2YjBiYzIzN2M2NjZhMTJkYTE5ZTJlZjMwODFiZmUyMDNiYzJiZDI3ZGQyNGQ4NmMxNDBkZTM4ZGI1MTBiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-5998-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnd1pDOHhNRE0wTXpBMk9ESTNNRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZOVGs1T0Y5UVNFOVVUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWE2YjBiYzIzN2M2NjZhMTJkYTE5ZTJlZjMwODFiZmUyMDNiYzJiZDI3ZGQyNGQ4NmMxNDBkZTM4ZGI1MTBiZA
REXNORD
REXNORD
WHT5998-18IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT5998-18IN
Modular Mat Top Belting; 5998; Open Area; Modular Belting; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height
制造商部件号
WHT5998-18IN
BDI部件号
24109999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT5998-18IN/p/24109999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699444858
重量 / Kilogram
1.157
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5998
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
2.25 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029097
重量/磅
0.48
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5998; Open Area; Modular Belting; 2-1/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.72" Plate Height
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
0.72 英寸 | 18.288 毫米