https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6085-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobFlTOHhNRE0wTXpFd05URXdNVGcxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmpBNE5WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTExYjVmNGU4Nzk5ODk5NzIwOGZlNGQzMDY3ZmZkYzBiZjA0ZTEzYjQ3NWQzOGEzNTNiOWI2NGY0ZDkwMDFiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6085-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobFlTOHhNRE0wTXpFd05URXdNVGcxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmpBNE5WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTExYjVmNGU4Nzk5ODk5NzIwOGZlNGQzMDY3ZmZkYzBiZjA0ZTEzYjQ3NWQzOGEzNTNiOWI2NGY0ZDkwMDFiOQ
REXNORD
REXNORD
WHT6085-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT6085-12IN
Modular Mat Top Belting; 6085; Solid Top; Modular Belting; 2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
制造商部件号
WHT6085-12IN
BDI部件号
24113175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT6085-12IN/p/24113175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699437263
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
6085
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
2 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029098
重量/磅
0.3
详细描述
Modular Mat Top Belting; 6085; Solid Top; Modular Belting; 2" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节距
2 英寸 | 50.8 毫米