WHT6085-24IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6085-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobFlTOHhNRE0wTXpFd05URXdNVGcxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmpBNE5WOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTExYjVmNGU4Nzk5ODk5NzIwOGZlNGQzMDY3ZmZkYzBiZjA0ZTEzYjQ3NWQzOGEzNTNiOWI2NGY0ZDkwMDFiOQ
24115984 网带 

REXNORD REXNORD

WHT6085-24IN

描述

REXNORD WHT6085-24IN

Modular Mat Top Belting; 6085; Solid Top; Modular Belting; 2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height

制造商部件号

WHT6085-24IN

BDI部件号
24115984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699437416
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
6085
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
2 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029099
重量/磅
0.6
详细描述
Modular Mat Top Belting; 6085; Solid Top; Modular Belting; 2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米
节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新