https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6938-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU9TOHhNRE0wTXpJek1EQTNPVEF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmprek9GOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA5OGJmNDRjZTIyMjgwNGY2YjMxNmM1YWRmZWZmMzUzMDI5OTQ4NDBhMTA1ODdmZWY4NTVjODJjMTc0MmM3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-WHT6938-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU9TOHhNRE0wTXpJek1EQTNPVEF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWMGhVTmprek9GOHhNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDA5OGJmNDRjZTIyMjgwNGY2YjMxNmM1YWRmZWZmMzUzMDI5OTQ4NDBhMTA1ODdmZWY4NTVjODJjMTc0MmM3NA
REXNORD
REXNORD
WHT6938-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WHT6938-12IN
Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height
制造商部件号
WHT6938-12IN
BDI部件号
22463892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WHT6938-12IN/p/22463892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699262797
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
6938
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded In White
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029100
重量/磅
0.05
详细描述
Modular Mat Top Belting; 6938; Open Area; Modular Belting; 3/4" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.41" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.41 英寸 | 10.414 毫米