WHT8505-24IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-E-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnelppOHhNREl3T0RjME5EVXdOVE0zTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMFZmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQ0MmFmN2E4MDYyYmFiYWJjNzM0MTE5MGQ2MTEzZDViZWUyOGQ3ZGIzMDFjZWM4MjYyZGQ0ZTE5MzRjMmNhZWI
24110063 网带 

REXNORD REXNORD

WHT8505-24IN

描述

REXNORD WHT8505-24IN

Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

WHT8505-24IN

BDI部件号
24110063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699348538
重量 / Kilogram
1.107
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.153
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新