https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81415181-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMU9TOHhNRE0wTXpBMk56TTFNekV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRVeE9ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE5ODAzOWM0Mzk5YTI0ZWY5ZjNkMjYzYWFkOTU4ZDllMGJhMmM1NzU3ZThkNDdmNGM5NmEzMDdiZThmNzIzMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81415181-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMU9TOHhNRE0wTXpBMk56TTFNekV4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRVeE9ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE5ODAzOWM0Mzk5YTI0ZWY5ZjNkMjYzYWFkOTU4ZDllMGJhMmM1NzU3ZThkNDdmNGM5NmEzMDdiZThmNzIzMQ
REXNORD
REXNORD
WX7705-7.5IN-MTW-PT 81430041
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD WX7705-7.5IN-MTW-PT 81430041
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Abrasion Resistant Polyamide; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
WX7705-7.5IN-MTW-PT 81430041
BDI部件号
24110021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/WX7705-7-5IN-MTW-PT-81430041/p/24110021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699717891
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Abrasion Resistant Polyamide
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
WX7705-7.5IN_MTW_PT
重量/磅
0.12
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running; Abrasion Resistant Polyamide; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米

