https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1533-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelpTOHhNRGN5TmpZNU1ERTJNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UTXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmZjljYWQ0ZTU5OGU1NGUyMTM1OTdiYmY2MTI0ZGZiODlmNDc4ZGJlZTdmMGY3Njc3ZDlhYzBkMzQ4YzRjZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1533-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnelpTOHhNRGN5TmpZNU1ERTJNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UTXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmZjljYWQ0ZTU5OGU1NGUyMTM1OTdiYmY2MTI0ZGZiODlmNDc4ZGJlZTdmMGY3Njc3ZDlhYzBkMzQ4YzRjZjA
REXNORD
REXNORD
XLG1533-255MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD XLG1533-255MM
Modular Mat Top Belting; 1533; Solid Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 255MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
XLG1533-255MM
BDI部件号
28312352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/XLG1533-255MM/p/28312352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935412416
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1533
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mat Top Chain
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10822715
重量/磅
0.05
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1533; Solid Top; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 255MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Stainless Steel Pin Material
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
模块化传送带宽度
10.039 英寸 | 255 毫米