10324367 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmcyTUM4eE1ETTBNekV4TmpZd016UXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhNREV4TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzY5NGZjMDcwZTM4OGE3NDUwMTRlNDU3NDllNDQzNTMxNzA0NWJiYzFmZWQwOGI4ODVlMjk1OTZjNjljZjVj
24109907 导轨 

REXNORD REXNORD

10324367

描述

REXNORD 10324367

Guide Rail; 0.33" Track Width; 9.84 Feet Long; 0.65" Height; 0.65" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material

制造商部件号

10324367

BDI部件号
24109907

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782935238078
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail
长度 - 英尺
9.84
材料
Anodized Aluminum
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
White Color | 4.33" Minimum Curvature Radius
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Guide
重量/磅
0.67
详细描述
Guide Rail; 0.33" Track Width; 9.84 Feet Long; 0.65" Height; 0.65" Width; Anodized Aluminum; Polyethylene Insert/Roller Material
轨道宽度
0.33 英寸 | 8.382 毫米
宽度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
高度
0.65 英寸 | 16.51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新