https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106123-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1ETTBNekUyTlRreE9USTJNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhNRFl4TWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDMwMzc2ZWYxZjQ5NzgyY2JhOTVhMTVlNzhlZjlhYzMyMzBjNzBjYzU3MmNkYWY1NzIzMzY3M2RiNTZkYjM1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10106123-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1ETTBNekUyTlRreE9USTJNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhNRFl4TWpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDMwMzc2ZWYxZjQ5NzgyY2JhOTVhMTVlNzhlZjlhYzMyMzBjNzBjYzU3MmNkYWY1NzIzMzY3M2RiNTZkYjM1
REXNORD
REXNORD
10324403
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10324403
Guide Rail; 1.19" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 1.03" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
10324403
BDI部件号
24109511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10324403/p/24109511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934803284
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Guide
重量/磅
1.25
详细描述
Guide Rail; 1.19" Track Width; 10 Feet Long; 1.19" Height; 1.03" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
宽度
1.03 英寸 | 26.162 毫米
轨道宽度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
高度
1.19 英寸 | 30.226 毫米