https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324425-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMVlTOHhNRE0wTXpBNE9EQXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TWpRME1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNlZjk1YjA4NmVkMTM5NzlmNTc3NGNiNDU1ZjhjZTUwYjcxNjVhMTU2YTBlNjg3MDY4MjQ5ZTNkNGQxYzVkYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324425-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMVlTOHhNRE0wTXpBNE9EQXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TWpRME1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNlZjk1YjA4NmVkMTM5NzlmNTc3NGNiNDU1ZjhjZTUwYjcxNjVhMTU2YTBlNjg3MDY4MjQ5ZTNkNGQxYzVkYg
REXNORD
REXNORD
10350043
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10350043
Guide Rail; 0.67" Track Width; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
10350043
BDI部件号
24109403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10350043/p/24109403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753435
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Guide
重量/磅
1
详细描述
Guide Rail; 0.67" Track Width; 10 Feet Long; 0.67" Height; 0.67" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
轨道宽度
0.67 英寸 | 17.018 毫米
高度
0.67 英寸 | 17.018 毫米


