https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101268-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak5DOHhNRE0wTXpFeE9EZzJORFF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURFeU5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY0MjgxMzdiMWNmM2UyMmI2OTE0YzAwMjQ5ZmNlMGUwOWUzMWMyZTcwZDU5MTBlMWViNDNiZDU4NzdjN2M3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10101268-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoak5DOHhNRE0wTXpFeE9EZzJORFF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURFeU5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY0MjgxMzdiMWNmM2UyMmI2OTE0YzAwMjQ5ZmNlMGUwOWUzMWMyZTcwZDU5MTBlMWViNDNiZDU4NzdjN2M3ZA
REXNORD
REXNORD
10350061
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10350061
Chain Guide Profile; 10 Feet Long; 23MM Height; 40MM Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
10350061
BDI部件号
24109619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10350061/p/24109619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753510
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Chain Guide Profile
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
Reddish-brown Color | 0.39" Thickness
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Profile
关键字串
Chain Guide
重量/磅
1
详细描述
Chain Guide Profile; 10 Feet Long; 23MM Height; 40MM Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
高度
0.906 英寸 | 23 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米


