https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324381-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhsWVM4eE1ETTBNekE0TmpjNE5EVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNalF6T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NGE1Yzg2MDM2M2M5NDc3ZDg4N2Y2NGRhY2IwM2VhODdlYWQ2NTA2MjE2MDQzMTUyNTQ0YmFkYjE1ZWNmOTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10324381-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhsWVM4eE1ETTBNekE0TmpjNE5EVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXpNalF6T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NGE1Yzg2MDM2M2M5NDc3ZDg4N2Y2NGRhY2IwM2VhODdlYWQ2NTA2MjE2MDQzMTUyNTQ0YmFkYjE1ZWNmOTcx
REXNORD
REXNORD
10350063
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 10350063
Guide Rail; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 2-1/4" Height; 0.83" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
制造商部件号
10350063
BDI部件号
24109599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/10350063/p/24109599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934753398
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail
长度 - 英尺
10
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
Polyethylene
其它特点
14 Gauge Stainless Steel Sheath
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Guide
重量/磅
1
详细描述
Guide Rail; 2-1/4" Track Width; 10 Feet Long; 2-1/4" Height; 0.83" Width; Stainless Steel; Polyethylene Insert/Roller Material
高度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
宽度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
轨道宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米


